Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, Metall
Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, Metall
Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, Metall
Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, Metall
Artikel-Nr.:
     894-SM472019
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472019
EAN/GTIN:
     5010195552319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Tork 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier Spendersystem T7
TORK® 472019 Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier

Das TORK® Toilettenpapier verfügt durch seine Doppelrollenaufnahme eine lange Laufzeit ohne es zu wechseln, dadurch eignet es sich besonders gut bei gering bis durchschnittlich frequentierten Waschräumen.

  • sehr effizient
  • hohe Kundenzufriedenheit
  • System: T7 - Midsize Coreless System
  • Material: rostfreies Metall
  • Maße (BxHxL): 14,9 x 32,5 x 14,3 cm
  • Farbe: silber

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,9
Höhe [cm]:
32,5
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
T7 - Midsize Coreless System
Material:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,45*
€ 119,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 96,75*
€ 119,93*
€ 4,95*
ab € 95,34*
€ 122,80*
€ 4,95*
ab € 126,16*
€ 155,48*
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 155,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.