Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Müllbeutel Tork Abfallsäcke Advanced 5 Liter 1 VE = 20 Rollen, 1000 Beutel
Artikel-Nr.:
     894-SM204040
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     204040
EAN/GTIN:
     7310791265681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Tork 204040 Müllbeutel Fassungsvermögen: 5 l, Farbe: schwarz
TORK® - Abfallsäcke

Die Abfallsäcke von Tork mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern ermöglichen es, den Abfallbehälter ganz einfach und sicher zu leeren. Dafür sorgt der einzigartige Verschluss, der dem Sack Stabilität verleiht und ihn damit besonders hygienisch macht.

  • hohe Qualität für hervorragende Leistung
  • für 5 Liter Abfalleimer
  • äußerst robustes LDPE-Material für eine optimale Leistung
  • 1 VE = 20 Rollen á 1000 Beutel

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
1.000
Breite [cm]:
32,5
Fassungsvermögen [l]:
5
Höhe [cm]:
40,0
Stärke [my]:
23
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
schwarz
Material:
LD-PE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,63*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,84*
€ 5,72*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 3,70*
€ 5,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,45*
€ 76,18*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,53*
€ 83,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,13*
€ 98,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,74*
€ 91,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,48*
€ 88,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,35*
€ 83,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,53*
€ 74,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
564000
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.