Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 250,0 x 110,0 cm, 19 Stäbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 250,0 x 110,0 cm, 19 Stäbe
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 250,0 x 110,0 cm, 19 Stäbe
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 250,0 x 110,0 cm, 19 Stäbe
Artikel-Nr.:
     894-SG4127
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419.00S
EAN/GTIN:
     4250384716264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter Typ C zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
Absperrgitter Typ C

zum vielseitigen Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen

  • verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 38 mm Rundrohr verschweißt
  • mit Hilfe angeschweißter Verbindungsbügel können mehrere Elemente miteinander verbunden werden
  • zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung
  • stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung

Gesamthöhe: 1,10 m


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
20,8
Höhe [cm]:
110,0
Länge [cm]:
250,00
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, bühnengitter, Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 120,47*
€ 147,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 133,58*
€ 162,69*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 162,86*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 183,45*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 260,98*
€ 314,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 250,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.