Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 50,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 50,0 cm
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 50,0 cm
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 50,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4124
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L500B
EAN/GTIN:
     4250384740375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend einfache Ausführung
Leitkegel - einfache Ausführung

Leitkegel für Betriebsgelände und Parkplätze

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: blau/weiß


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
1,2
Höhe [cm]:
50,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,47*
€ 15,75*
5 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 16,89*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,29*
€ 18,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,36*
€ 18,35*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,75*
Zubehör
Schake
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.