Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 32,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 32,0 cm
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 32,0 cm
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend, 32,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4123
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L320B
EAN/GTIN:
     4250384740368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel blau/weiß tagesleuchtend einfache Ausführung
Leitkegel - einfache Ausführung

Leitkegel für Betriebsgelände und Parkplätze

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: blau/weiß


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,5
Höhe [cm]:
32,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,50*
€ 12,14*
6 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 12,68*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,85*
€ 13,95*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 10,22*
€ 14,40*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,81*
Zubehör
Schake
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.