Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel gelb/schwarz tagesleuchtend, 75,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel gelb/schwarz tagesleuchtend, 75,0 cm
Leitkegel gelb/schwarz tagesleuchtend, 75,0 cm
Leitkegel gelb/schwarz tagesleuchtend, 75,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SG4122
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L750G
EAN/GTIN:
     4250384740337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel gelb/schwarz tagesleuchtend einfache Ausführung
Leitkegel - einfache Ausführung

Leitkegel für Betriebsgelände und Parkplätze

  • tagesleuchtend
  • starkes PVC-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Einsatzgebiete: Lager, Parkplätze

Farbe: gelb/schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
3,2
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
tagesleuchtend
Material:
PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 45,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 35,63*
€ 47,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 39,97*
€ 53,06*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 64,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,48*
Zubehör
Schake
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.