Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoeller Bindemittel-Notfallset universal, Aufnahmekaparzität: 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoeller Bindemittel-Notfallset universal, Aufnahmekaparzität: 50 L
Schoeller Bindemittel-Notfallset universal, Aufnahmekaparzität: 50 L
Schoeller Bindemittel-Notfallset universal, Aufnahmekaparzität: 50 L
Schoeller Bindemittel-Notfallset universal, Aufnahmekaparzität: 50 L
Artikel-Nr.:
     894-SD1004
Hersteller:
     Schoeller
Herst.-Nr.:
     KGB1
EAN/GTIN:
     4260589111542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Schoeller Bindemittel-Notfallset universal 50 L zur universellen Aufnahme von Flüssigkeiten
Schoeller Bindemittel Notfallset

Die Schoeller Bindemittel aus Polypropylen im praktischem Notfallset profitieren durch ihre enormen Saug- und Bindeeigenschaften und eignen sich daher ideal für Leckagen und Verschüttungen von Ölen, Chemikalien, Gefahrenstoffen.

  • transparente Einsatztasche
  • mit Reißverschluss
  • mit Tragegriffen

Inhalt:

  • Aufnahmekapazität: 50 L

  • 35 First Tücher HW, 40 x 50 cm
  • 3 Saugschläuche, Ø 7 cm x 1,20 m
  • 10 Wischtücher
  • 2 Entsorgungssäcke
  • ein Paar Handschuhe

Einsatzbereiche:

  • blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
  • grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
  • gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe

Anwendungsbereiche:

Zur Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von kleineren Leckagen und Verschüttungen. Ideal zum verstauen in Gabelstaplern, LKW und anderen Transportmitteln.


Weitere Informationen:
Produktart:
Notfallset
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
grau
Aufnahme von:
Öl | Lösungsmittel | Kühlmittel | Benzin | Wasser
Aufnahmekapazität [l/Tuch]:
1,4
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 87,27*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 88,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,64*
€ 94,45*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,28*
€ 94,45*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 97,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.