Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex Grillreiniger R22, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinex Grillreiniger R22, Inhalt: 10 l
Reinex Grillreiniger R22, Inhalt: 10 l
Reinex Grillreiniger R22, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RX1942
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     942
EAN/GTIN:
     4068400009425
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Reinex Grillreiniger R22 kraftvoller Grillreiniger
Reinex Grillreiniger R22

Reinex Grillreiniger R22 beseitigt schnell und vollständig Fettverschmutzungen sowie verkrustete und eingebrannte Back- und Bratrückstände.

  • kraftvolle und selbsttätige Wirkung

  • geeigent für:  Konvektoren, Abzugshauben, Grillgeräte und jegliche Brat- und Backeinrichtungen aus Edelstahl


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fettlöser
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_164260">Reinex Grillreiniger R22</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_164260">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1942</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">21,30</span></td></tr></tbody></table>
pH-Wert:
13,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,00*
ab € 17,86*
€ 25,77*
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 28,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 28,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.