Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex Fugenreiniger, Inhalt: 500 ml, mit Sprühkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinex Fugenreiniger, Inhalt: 500 ml, mit Sprühkopf
Reinex Fugenreiniger, Inhalt: 500 ml, mit Sprühkopf
Reinex Fugenreiniger, Inhalt: 500 ml, mit Sprühkopf
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RX1549
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     549
EAN/GTIN:
     4068400005496
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Fugenrakel
Fugenreiniger
Reinex Fugenreiniger säurefreie Reinigung von Fliesenfugen aller Wand- und Bodenfliesen
REINEX PREMIUM Fugenreiniger

für die gründliche und säurefreie Reinigung von Fliesenfugen aller Wand- und Bodenfliesen.

  • gründlich und säurefrei
  • entfernt ölige und fettige Verschmutzungen sowie Seifen- und Pflegemittelrückstände
  • geeignet für alle Wand- und Bodenfliesen sowie Klinker

Inhalt: 500, Sprühflasche

Anwendung:

  • Reinex PREMIUM Fugenreiniger unverdünnt auf den Fugenbereich aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen
  • mit Schwamm oder Bürste mechanisch behandeln
  • währenddessen immer wieder mit Wasser spülen
  • bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen
  • Anschließend noch einmal gründlich mit Wasser abspülen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Sanitärreiniger | Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fugenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Fugen | Fliesen | Klinker
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162581">Reinex Fugenreiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162581">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1549</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 3,07*
€ 4,83*
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.