Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinex Essigreiniger R21, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinex Essigreiniger R21, Inhalt: 10 l
Reinex Essigreiniger R21, Inhalt: 10 l
Reinex Essigreiniger R21, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RX1191
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     191
EAN/GTIN:
     4068400001917
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Essigreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Badreiniger
Reinex Essigreiniger R21 dynamischer Essigreiniger
Reinex Essigreiniger R21

Reinex Essigreiniger R21 ist ein Sanitärreiniger der auf säurebeständigen Flächen eingesetzt wird wie Kacheln, Fliesen, Glas, Porzellan und säurefesten Armaturen.

  • zuverlässig und kraftvoller Reiniger

  • beseitigt mühelos Kalkrückstände, Urinstein, Fettablagerungen

Hinweis: nicht anzuwenden auf Natursteinböden, Marmor und Kalkstein


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_164256">Reinex Essigreiniger R21</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_164256">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1191</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">13,60</span></td></tr></tbody></table>
pH-Wert:
2,2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,27*
1 Tag
34
€ 5,00*
ab € 12,54*
€ 18,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.