| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RX1181 Herst.-Nr.: 81 EAN/GTIN: 4068400000811 |
| | | |
|
| | |
| REINEX Scheuermilch Citrus Fresh entfernt starke Kalk- und Fettablagerungen REINEX Scheuermilch Citro-Frisch- für alle Oberflächen in Bad und Küche
- reinigt mühelos und hinterläßt keine Kratzer
- reinigt schonend Emaille, Keramik, Edelstahl uvm.
Inhalt: 500 ml Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | Küchenreinigung | Kalklöser | Duft: | Citrus | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Porzellan | Chrom | Glas | Edelstahl | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162278">REINEX Scheuermilch Citrus Fresh</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162278">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1181</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">1,30</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,00* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,00* | € 1,61* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,06* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 1,20* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00202* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|