| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RX1177 Herst.-Nr.: 77 EAN/GTIN: 4068400001061 |
| | | |
|
| | |
| REINEX Allzweckreiniger Putz-Teufel Zitro-Fresh REINEX Zitrusfresh Putzteufel AllesreinigerDer REINEX Zitrusfresh Putzteufel ist der ideale Oberflächenreiniger und geeignet für fast alle abwaschbaren Oberflächen. - hinterlässt eine intensive Frische und brillianten Glanz
- löst Fett und Schmutz auf
- starke Reinigungskraft auf vielen Oberflächen
- kann mit kaltem Wasser verwendet werden und spart Energie
Inhalt: 1,0 l Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Universalreinigung | Duft: | Citrus | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Kunststoff | lackierte Flächen | Edelstahl | Steinflächen | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162277">REINEX Allzweckreiniger Putz-Teufel</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162277">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1177</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">1,50</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,11* | € 1,79* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,80* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,15* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,36* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,12* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|