| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RS5523.05 Herst.-Nr.: GLA 55-S/10-2,3 EAN/GTIN: 4251021109807 |
| | |
|
| | |
| Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 05 - dunkelgrünRS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung im Außenbereich geeignet. Die Serie GLA 55 eignet sich aufgrund ihres einheitlich zeitlosen designs für viele Gelegenheiten und Anlässen. Technische Daten: - Material: Edelstahl, gebürstet
- Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
- Ø Bodenteller: 35,0 cm
- Ø Pfosten: 6,3 cm
- Höhe Bodenteller: 3,0 cm
- Pfostenhöhe: 98,0 cm
- Gurtbreite: 5,0 cm
- Gurtlänge: 2,3 m oder 4,0 m
- Gurtmaterial: Polyester
- Gewicht: 9,0 kg
Die Lieferung erfolgt vormontiert Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 6,3 | Gewicht [kg]: | 9 | Gurtbreite [cm]: | 5 | Höhe ü. Flur [cm]: | 98 | Produktart: | Gurtabsperrpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Einsatzbereich: | Außenbereich | Innenbereich | Farbe Gurt: | blau | grau | grün | rot | schwarz | Form: | rund | Kopf: | Flachkopf | Verbindungselement: | Gurt | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,55* | € 136,96* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 129,55* | € 162,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 129,44* | € 162,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|