Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Evo Total robuste Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 11,0 l Version: 01 - grau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Evo Total robuste Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 11,0 l Version: 01 - grau/rot
rothopro Evo Total robuste Aufbewahrungsbox mit Deckel, Fassungsvermögen: 11,0 l Version: 01 - grau/rot
Artikel-Nr.:
     894-RP0770.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1008390000
EAN/GTIN:
     7610859199348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
kunststoffbox 11l
rothopro Evo Total robuste Aufbewahrungsbox mit Deckel Fassungsvermögen: 11,0 l

Ausgewählte Version: 01 - grau/rot

rothopro® Evo Total Aufbewahrungsbox

Die stapelbare rothopro® Evo Total Aufbewahrungsbox eignet sich bestens für das sichere Verstauen und Aufbewahren mit System und Überblick.

  • stoßfeste Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 11,0 l
  • Deckel wird mit Tragegriffen sicher verschlossen
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • lebensmittelecht
  • Material frei von Schadstoffen
  • Außenmaße (BxTxH): 39,3 x 28,3 x 16,0 cm

  • Version: 01 - grau/rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,3
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
28,3
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar | spülmaschinenfest
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
39,3 × 16,0 × 28,3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.