Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Evo Easy transparente Aufbewahrungsbox, Fassungsvermögen: 11,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Evo Easy transparente Aufbewahrungsbox, Fassungsvermögen: 11,0 l
rothopro Evo Easy transparente Aufbewahrungsbox, Fassungsvermögen: 11,0 l
rothopro Evo Easy transparente Aufbewahrungsbox, Fassungsvermögen: 11,0 l
Artikel-Nr.:
     894-RP0580
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1007000096
EAN/GTIN:
     7610859170095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
kunststoffbox 11l
rothopro Evo Easy transparente Aufbewahrungsbox Fassungsvermögen: 11,0 l
rothopro® Evo Easy Aufbewahrungsbox

Die robuste rothopro® Evo Easy Aufbewahrungsbox eignet sich bestens für das platzsparende Verstauen und Aufbewahren mit System und Überblick.

  • transparente Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 11,0 l
  • komfortable Tragegriffe
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • mit Deckel spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen
  • Maße (BxTxH): 38,7 x 27,9 x 15,8 cm

Hinweis: Bitte separat den passenden Deckel als Zubehör mitbestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,7
Fassungsvermögen [l]:
11
Höhe [cm]:
15,8
Tiefe [cm]:
27,9
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
spülmaschinenfest | stapelbar
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
38,7 × 15,8 × 27,9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.