Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro ECOLINE PASO Tretabfallbehälter, Fassungsvermögen: 40 l Version: 01 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro ECOLINE PASO Tretabfallbehälter, Fassungsvermögen: 40 l Version: 01 - blau
rothopro ECOLINE PASO Tretabfallbehälter, Fassungsvermögen: 40 l Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     894-RP0510.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754106161PC
EAN/GTIN:
     7610859219060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro ECOLINE PASO Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel

Ausgewählte Version: 01 - blau

rothopro® Treteimer ECOLINE Paso

Moderner Abfallbehälter aus Kunststoff mit Trittfunktion

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • mit Echtmetallummantellung
  • rostet nicht
  • keine Fingerabdrücke
  • sanftes und geräuschloses schließen
  • dicht schließernder Deckel
  • kein Austritt von unangenehmen Gerüchen

  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
68,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Recyclat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 52,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,27*
€ 52,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.