Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 03 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 03 - gelb
rothopro Titan Mehrzweckbehälter, 85 l, stabile Griffe Version: 03 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-RP0260.03
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4585004047
EAN/GTIN:
     4052021000640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Werkstatt-Abfallbehälter
rothopro Titan 85 l Mehrzweckbehälter stabile Griffe, verformungssicher

Ausgewählte Version: 03 - gelb

rothopro® TITAN Mehrzweckbehälter

Runder Schwerlastbehälter für eine Vielzahl von Entsorgungsanwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Griffe für einfaches Heben von schweren Lasten
  • flacher und robuster Deckel (separat bestellen)
  • einfaches Stapeln
  • leicht zu reinigen
  • verformungssicher

Fassungsvermögen: 85 oder 120 ltr.

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 03 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
49,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 38,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 38,41*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 31,18*
€ 43,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.