Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Iris Abfallbehälter 60l eckig, Kunststoff, ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     894-RP0170
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4000506189
EAN/GTIN:
     7610859157881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Modo Square Abfallbehälter eckig robuste Kunststoffkonstruktion, verformungssicher
rothopro® Modo Square Abfallbehälter

Speziell für Schwerlastbereiche konzipierter Abfallbehälter.

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • leicht zu reinigen
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe erleichtern das Heben und Transportieren
  • Beutelhalter für schnelles, effizientes Wechseln

Fassungsvermögen: 60 ltr.

Maße (BxHxT): 39,0 x 65,0 x 39,0 cm

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
65,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 34,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 34,42*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 38,57*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 40,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.