Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RP0070 Herst.-Nr.: 1166510264 EAN/GTIN: 7610859146366 |
| | |
|
| | |
| rothopro Paso Duo Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel rothopro® Treteimer PASO DuoAbfallbehälter aus Kunststoff im modernen Design - platzsparend dank ovaler Form
- Echtmetallummantelung
- Butterfly Öffnung mit integriertem Dämpfer
- bequeme Fußbedienung
- Deckel kann zur Entnahme des Müllbeutels auch manuell hochgeklappt werden
- Metallvorrichtung zur sicheren Einspannung von großen Müllbeuteln
- mit 2 Halterungen für zwei Müllsäcke
Fassungsvermögen: 2 x 25 ltr. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 44,00 | Fassungsvermögen [l]: | 50 | Höhe [cm]: | 67,0 | Tiefe [cm]: | 29,0 | Produktart: | Abfalleimer | Abfalltrenner | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | silber | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Deckelausführung: | Tretöffnungsmechanik | Einsatzbereich: | Innenbereich | Montageort: | Boden | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,97* | € 62,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,26* | € 62,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,44* | € 63,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 47,16* | € 63,72* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,91* | € 64,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|