Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Abfalleimer mit Tretpedal Paso, 20l, Kunststoff Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     894-RP0040.02
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754011008
EAN/GTIN:
     7610859118073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
rothopro Paso Tretabfallbehälter robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, inkl. Soft-Close Deckel

Ausgewählte Version: 02 - rot

rothopro® Treteimer Paso

Moderner Abfallbehälter aus Kunststoff mit Trittfunktion

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • mit Echtmetallummantellung
  • rostet nicht
  • keine Fingerabdrücke
  • sanftes und geräuschloses schließen
  • dicht schließernder Deckel
  • kein Austritt von unangenehmen Gerüchen

Fassungsvermögen: 20 ltr. o. 40 ltr.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,00
Höhe [cm]:
46,0
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Soft-Close-Deckel | Tretöffnungsmechanik
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 32,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 32,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.