Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau
Abfallbehälter 50l mit Trichterdeckel, Kunststoff Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     894-RP0020.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     RP0020.01
EAN/GTIN:
     7610859160805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Iris Abfallbehälter rund mit Trichterdeckel robuste Kunststoffkonstruktion mit Beutelhalter, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - grau

rothopro® IRIS Abfallbehälter

Speziell für Schwerlastbereiche konzipierter Abfallbehälter.

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • leicht zu reinigen, abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe erleichtern das Heben und Entleeren des Behälters
  • farbige Deckel zur Abfalltrennung

Fassungsvermögen: 50 ltr.

Maße (BxHxT): 39,0 x 73,0 x 39,0 cm


  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Höhe [cm]:
73,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,53*
€ 46,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 46,25*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.