Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher,SCRUBS Anti-Graffiti-Tücher, Inhalt je Dose: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungstücher,SCRUBS Anti-Graffiti-Tücher, Inhalt je Dose: 30
Reinigungstücher,SCRUBS Anti-Graffiti-Tücher, Inhalt je Dose: 30
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RM90130
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     090130
EAN/GTIN:
     764769901304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Kunststoffreinigungstücher
Scrubs Anti-Graffiti-Reinigungstücher zum Entfernen von Graffiti, Sprühfarbe, Lack- u. Acrylfarbe u.a.
SCRUBS® Anti-Graffiti-Tücher

SCRUBS® Anti-Graffiti kombiniert eine hochwirksame Anti-Graffiti-Formel mit einem saugfähigen, abriebresistenten und nicht kratzenden Tuch.

Löst und entfernt Graffiti-Sprühfarbe, Tinte, Latexfarbe, Lack- und Acrylfarbe auf zahlreichen glatten, nicht porösen Oberflächen wie z. B. Metall, Glas, Backsteinwände, Zementwände, Aluminium oder Plexiglas.

  • Inhalt je Dose: 30 mikroperforierte Tücher
  • Größe/Tuch: 26,7 x 31,1 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,7
Inhalt [VE]:
30
Länge [cm]:
31,1
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Gefahrstoff:
k.A.
Inhalt [Stück]:
30
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 30,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 30,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.