Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 08 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 08 - grau
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 08 - grau
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 08 - grau
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 08 - grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RM47000.08
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47007
EAN/GTIN:
     5024747470075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe verkehrsbeständige Epoxidfarbe, hervorragende Deckkraft

Ausgewählte Version: 08 - grau

ROCOL® EASYLINE® EDGE Linienmarkierung

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

  • verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
  • exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
  • hochergiebig
  • sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
  • ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
  • gelb fluoreszierend verfügbar

Technische Daten

  • Inhalt 750 ml
  • Taber Abnutzung 24 Stunden: 142

  • Ergiebigkeit bei 50mm Linienbreite: ca. 45 Meter

  • Lagerfähigkeit: 2 Jahre

Trockenzeit:

  • Berührungstrocken 10 Minuten
  • Oberflächentrocknung: 30 Minuten
  • Ganz trocken: 70 Minuten
  • Ausgehärtet: 4 Stunden
  • Fahrzeugverkehr 12 Stunden

Anwendung:

  • Dose 1 Minute schütteln
  • Düse aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist
  • Dose in Markierungswagen einsetzen 

ACHTUNG: Nur zur Verwendung in Easyline Edge Markierungsgeräten. Sprühkopf niemals mit Nadel veruschen zureinigen, dies kann zu Beschädigungen führen!


  • Version: 08 - grau
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
grau
Eigenschaft:
fluoreszierend | schnelltrocknend | permanent
geeignet für:
Markierwagen
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 29,66*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 37,34*
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 39,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.