| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RFK006.1 Herst.-Nr.: 00000200400-001 EAN/GTIN: 4011170000062 |
| | |
|
| | |
| REINER Numeroteur Modell B6K Paginierstempel mit Kunststoffgestell, 6 Räder, Abdruck 0-999999 Ausgewählte Version: 1 - Schrifthöhe 4,5 mmReiner PaginierstempelREINER Paginierer – Ordnung im Chaos - aus hochwertigem Metall oder Kunststoff
- Schriftart: Block
- selbstfärbend
- einfaches Stempeln von fortlaufenden oder gleichbleibenden Nummern
- 6 Räder, von denen 5 automatisch weitergeschaltet werden (Modell B2, B6, B6K)
- Die selbe Zahl kann bis zu 20-mal wiederholt werden (Modell B6, B6K)
- Version: 1 - Schrifthöhe 4,5 mm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Numeroteur | Paginierstempel | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Farbe Gehäuse: | schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,86* | € 75,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,07* | € 75,72* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,30* | € 81,40* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,15* | € 81,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,21* | € 94,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|