Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Turbo, schwarz, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsweste Turbo, schwarz, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, schwarz, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, schwarz, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-PL3691.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691060
EAN/GTIN:
     4030913948652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Planam Arbeitsweste Turbo schwarz wärmende Arbeitsweste mit vielen Taschen

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Outdoor Arbeitsweste Turbo

Viele Taschen bieten Platz für verschiedene Utensilien

  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei setliche Eingrifftaschen
  • zwei zusätzliche Taschen mit Reißverschluss
  • eine Handytasche auf der Brust
  • zwei Stiftefächer
  • eine Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine oder schwarz

Größen: XS - 4XL


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Arbeitsweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,99*
€ 22,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 23,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 23,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
3691052
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 31,78*
Ähnlich
Planam
3691076
ab € 32,05*
Ähnlich
Planam
3691080
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
3691084
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.