Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhren Funkuhr, große, deutliche Zahlen auf weißem Ziffernblatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhren Funkuhr, große, deutliche Zahlen auf weißem Ziffernblatt, silber
Wanduhren Funkuhr, große, deutliche Zahlen auf weißem Ziffernblatt, silber
Artikel-Nr.:
     894-PH1341
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.170.313
EAN/GTIN:
     4250594505283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Peweta Funkwanduhr DCF 77 weißes Zahlenzifferblatt, LCD-Display zeigt Datum und Wochentag an
PEWETA Funkwanduhr DCF77

elegantes schwarzes oder silbermetallicfarbenes Kunststoffgehäuse

  • große, deutlich ablesbare Zahlen auf weißem Zifferblatt
  • LCD-Display zeigt Datum mit abgekürztem Wochentag
  • gewölbtes Frontglas
  • Batteriebetrieb 1,5 V (Mignon LR 6, Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Größe: Ø 30,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenzifferblatt arabisch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr digital, wanduhr, Wanduhr Funkuhr, PEWETA
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 47,73*
€ 61,88*
€ 5,00*
ab € 48,76*
€ 62,92*
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 68,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 73,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 93,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,79*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,87*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,80*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,57*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,58*
Ähnlich
Peweta
51.170.312
ab € 45,42*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 237,60*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,68*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,81*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 234,27*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,53*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 295,38*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 295,44*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,18*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 156,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.