Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände
PLUM Pflasterspender Zubehör, Nachfüllset QuickFix, 30 elastische Fingerverbände
Artikel-Nr.:
     894-PC5508
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5508
EAN/GTIN:
     5715205550827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Plum Pflaster Nachfüllset für Pflasterspender QuickFix elastische Fingerverbände extra lang
Fingerverband elastsich

passt sich dank des flexiblem und atmungsaktivem Materials den Bewegungen der Haut an. Das extra lange Pflaster lässt sich zudem mehrfach um den Finger wickeln

Farbe: beige

Maße: 12,0 x 2,0 cm

Inhalt: 30 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
12
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
plum
Inhalt [Stück]:
30
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1211
1
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 5,24*
3 Tage
35
1
€ 4,50*
ab € 3,72*
€ 5,47*
3 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,61*
2 Tage
1211
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,72*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
5512
ab € 4,67*
Ähnlich
Plum
BR350045
ab € 4,06*
Ähnlich
Plum
5511
ab € 3,04*
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,97*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.