Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Fahnenschild OCEAN, inkl. Fahnenhalter & 2 Schildern A5, Maße: 8,0 x 5,0 x 21,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1652
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     OC1652
EAN/GTIN:
     4044589254641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
OCEAN Fahnenschild Designo A5 schneller und einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Aufklappen
Ocean Fahnenschild Designo

Durch die in den Raum hineinragende Wirkung sorgt das Fahnenschild Designo es für eine schnelle Erkennbarkeit von beiden Seiten.

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Schildes.

Die leicht konvexen Schilder sind mühelos mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebepunkten zu montieren. Ebenso lassen sich die Beschriftungseinlagen schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier
  • Lieferung inkl. 2 Schilder

Neben Fahnenschildern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,00
Höhe [cm]:
15,6
Tiefe [cm]:
21,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
8,00 × 15,6 × 21,2
B × H:
8,00 × 15,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ocean Fahnenschild Designo mit 2 Schildern A5 (21, 5 x 15, 6 x 2, 4 cm), MODULEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,00*
€ 92,50*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,54*
€ 126,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,50*
€ 110,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,47*
€ 108,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,19*
€ 103,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,17*
€ 101,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,00*
€ 84,49
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 71,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.