Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm
Frei-/Besetztanzeigen OCEAN, Farbe: dunkelgrau, rot/grün, drehbar, Durchm.: 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-OC1150
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     27115000
EAN/GTIN:
     4044589074867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt-Anzeige dunkelgrau drehbar rund aus Kunststoff zum Verkleben
Frei-/Besetzt-Anzeige

Frei- und Besetztanzeige mit drehbarer Anzeige (Grün = Frei / Rot = Besetzt)

  • zum Verkleben auf Türschilder, Wänden und Türen.
  • mit drehbarer Anzeige (rot/grün)
  • Befestigungsmaterial inklusive

Durchmesser: 35 mm

Material: Kunststoff

Hinweis: Die Lieferung erfolgt als Montagesatz.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
3,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Ocean
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Frei- Besetztanzeige Ocean, MODULEX, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.