Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Novap Taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen, Material: Polyurethan Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Artikel-Nr.:
     894-NP1185.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     6103134
EAN/GTIN:
     3306486103134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
taktiles Bodenleitsystem
taktiles bodenleitsystem
Novap taktile Fußgänger Bodenleitstreifen mit 4 Streifen optische und taktile Abhebung als Orientierungshilfe

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weiß/blau

Novap Orientierungshilfen für den Boden

Leitstreifen für Sehbehinderte oder Blinde Menschen ermöglichen leichtere Orientierung, erhältlich mit 3 oder 4 Streifen.

  • sehr Widerstandsfähig
  • UV-stabil
  • leicht zu säubern
  • Rippen zur einfachen Nutzung
  • zweifarbig
  • rutschfest

Material: Polyurethan


  • Version: 02 - Farbe: weiß/blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,9
Länge [cm]:
65
Produktart:
Leitsystem
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß | rot | blau | schwarz | gelb | grau
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
Längsstück
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, taktil, Streifen, Boden, PU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 48,02*
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 48,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.