Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - weiß/rot
Artikel-Nr.:
     894-NP1165.04
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090392
EAN/GTIN:
     3306481090347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen für modularen Ketten-Absperrpfosten

Ausgewählte Version: 04 - weiß/rot

Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem

  • Einzelmodul
  • beliebig erweiterbar
  • einfach zu montieren
  • Material: Polypropylen

  • Version: 04 - weiß/rot
Weitere Informationen:
Produktart:
Einzelmodul
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 55,19*
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 55,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.