Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel Standard fluo orange/weiß, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel Standard fluo orange/weiß, 50 cm
Verkehrsleitkegel Standard fluo orange/weiß, 50 cm
Verkehrsleitkegel Standard fluo orange/weiß, 50 cm
Verkehrsleitkegel Standard fluo orange/weiß, 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-NP1035
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     3225341
EAN/GTIN:
     3306483225341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel Standard orange/weiß einfache Ausführung, mit zwei weißen Streifen
NOVAP Verkehrsleitkegel

  • tagesleuchtend
  • starkes PE-Material
  • standfest
  • stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern
  • Farbe: orange/weiß

Einsatzgebiete: Baustellen, Lager, Parkplätze


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,8
Höhe [cm]:
50,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
orange/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.