Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5, Sicherheitsstufe P5
Artikel-Nr.:
     894-NO1348
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80180000
EAN/GTIN:
     4002432124152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office Pro 600 P5 vollautomatischer Profi-Papiervernichter, 600 Blatt automatisch
Leitz Aktenvernichter IQ AutoFeed Office

Der vollautomatische Büro Aktenvernichter von Leitz arbeitet selbstständig und besitzt zusätzlich einen manuellen Einwurf für das einzelne Papiervernichten. Mit Profi-Schneidwerk, ideal geeignet für Anwendungen in Büros und Ruhe-Arbeitszonen.

  • vollautomatischer Aktenvernichter
  • 600 Blatt automatisch in 4 Stunden
  • Sicherheitsstufe P5
  • 10 DIN A4 Blätter gleichzeitig bei manueller Bedienung
  • Anti-Papierstau Technologie - schreddert kontinuirlich und schneidwerkschonend
  • Schreddergeschwindigkeit: 600 Blatt á 4 Stunden
  • Schnittart: Mikroschnitt
  • Schnittbreite: 2 x 15 mm
  • verwertet auch Büroklammern, Tackernadeln, Kreditkarten
  • 110 Liter Auffangbehälter mit Füllstandsanzeige
  • intuitive Touchbedienung mit Pincode Sperre
  • Maße (BxHxT): 51,0 x 103,1 x 57,0 cm

Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
55
Blattstärke [g/m²]:
80
Breite [cm]:
51,0
Höhe [cm]:
103,1
Tiefe [cm]:
57,0
Ausstattung:
Rollen
Sicherheitsstufe:
P5
Technologie:
Anti-Papierstau
Blattanzahl:
600
Schnittgut:
Büroklammern | Kreditkarten | Papier | Tackernadeln
Schnittart:
Mikroschnitt
Eingabe:
automatisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.919,28*
€ 1.974,10*
€ 5,50*
ab € 1.883,33*
€ 1.974,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.931,43*
€ 1.994,93*
Frei Haus
ab € 1.935,00*
€ 1.994,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3.478,99*
€ 3.560,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.560,61*
€ 4.237,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.544,04*
€ 4.217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.500,71*
€ 4.165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.484,87*
€ 4.147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.478,99*
€ 4.140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80260000
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.