Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m Kantenstärke: 0 - 6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m Kantenstärke: 0 - 6 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1033
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002269
EAN/GTIN:
     5412488319096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U 0 - 6 Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002269 Transportschutz U 0 - 6

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 0 - 6/2 m
  • Innenbreite (A): 28,5 ± 1 mm
  • Stärke (B): 14,5 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 13 ± 1 mm
  • Schenkellänge (D-B): 22,5 ± 1 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 320 m
  • Stück pro VE: 160 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
320,00
Stück [VE]:
160
Materialstärke [mm]:
14,5
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Schenkellänge [mm]:
22,5
Kantenstärke [mm]:
0 - 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 191,27*
€ 233,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 191,05*
€ 233,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 275,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,56*
€ 277,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 230,70*
€ 274,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,58*
€ 255,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,90*
€ 240,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,05*
€ 227,35
pro Paket
1 Paket enthält 320 Meter (ab € 0,59704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.