| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6540054 Herst.-Nr.: 3002269 EAN/GTIN: 4251684749402 |
| |
|
| | |
| U-Schaumprofil NOMAPACK 3002269 Typ 0-6 Hohlblock 13 x 23 x 0 mm (x 2m) Stan Form: U-Profil Hohlblock geschlitzt Profilbreite innen Hohlraum: 13 mm Profilbreite außen (A): 28,5 mm Schenkellänge innen: 23 mm Schenkelöffnung innen (C): 0 mm Schenkellänge außen (D): 37 mm Bodendicke (B): 14 mm Material: PE-Schaum schwarz 25 kg/m³ Meter pro Karton: 320 NMC: 3002269 NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile aus PE-Schaum für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne auch Profile nach Ihrer Spezifikation: Rufen Sie uns an Tel.: 0221-59775-0 Wir beraten Sie gerne. PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Profile sind schnell zu verarbeiten und sparen dadurch viel Arbeitszeit. Senken Sie Ihre Transportschädenkosten durch eine unter dem Strich effizientere Verpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 25 kg/m³ | Länge: | 3.94 | Breite: | 3.94 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumprofil U-Profil 0-6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 191,63* | € 237,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 191,18* | € 237,50* | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,56* | € 289,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 320 Meter (ab € 0,48925* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|