Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt Anzeige aus eloxiertem Aluminium inkl. Schieber, 15 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frei-Besetzt Anzeige aus eloxiertem Aluminium inkl. Schieber, 15 x 4 cm
Frei-Besetzt Anzeige aus eloxiertem Aluminium inkl. Schieber, 15 x 4 cm
Frei-Besetzt Anzeige aus eloxiertem Aluminium inkl. Schieber, 15 x 4 cm
Artikel-Nr.:
     894-NA9010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA9010
EAN/GTIN:
     4044589378675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt Anzeige silber aus eloxiertem Aluminium zum Verkleben
Frei-/Besetzt-Anzeige

Frei- und Besetztanzeige aus eloxiertem Aluminium lässt sich problemlos durch Verkleben an Türschilder, Wände oder Türen anbringen. 

  • optimale Kennzeichnung durch einfaches Schieben
  • einfaches Anbringen durch Verklebung (mit rückseitigen Klebestreifen)

Maße: 15,0 x 4,0 x 0,4


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
4,0
Tiefe [cm]:
0,4
Material Abdeckung:
Aluminium
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 4,0 × 0,4
B × H:
15,0 × 4,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,75*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,48*
€ 33,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.