Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Abfallsack 1000 Liter, Maße (BxLxH): 85 x 37,5 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Abfallsack 1000 Liter, Maße (BxLxH): 85 x 37,5 x 180 cm
Mottez Abfallsack 1000 Liter, Maße (BxLxH): 85 x 37,5 x 180 cm
Mottez Abfallsack 1000 Liter, Maße (BxLxH): 85 x 37,5 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1800
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     W068
EAN/GTIN:
     3234640038391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Mottez Abfallsack Müllsack aus Polyethylen 40 Mikron
Mottez Abfallsack 1000 Liter

Großer Abfallsack aus hochdichtem Polyethylen.

  • Stärke 40 Mikron
  • auf Rolle
  • 1 VE = 50 Beutel
  • 1000 l

Material: Polyethylen

Maße (BxLxH): 85 x 37,5 x 180 cm


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
50
Breite [cm]:
85,0
Fassungsvermögen [l]:
1.000
Höhe [cm]:
180,0
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 128,51*
€ 164,30*
€ 4,95*
ab € 128,51*
€ 164,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 203,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263496
ab € 168,25*
Ähnlich
k.A.
263498
ab € 159,81*
Ähnlich
k.A.
263491
ab € 80,52*
Ähnlich
k.A.
263494
ab € 141,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.