Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabroller für Papiertuchrollen, Material: Edelstahl, Länge: 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandabroller für Papiertuchrollen, Material: Edelstahl, Länge: 35 cm
Wandabroller für Papiertuchrollen, Material: Edelstahl, Länge: 35 cm
Wandabroller für Papiertuchrollen, Material: Edelstahl, Länge: 35 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1225
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B394C35
EAN/GTIN:
     3234640051543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Wandabroller für Papiertuchrollen Länge: 35 cm
Mottez Wandabroller für Papierrollen

  • für Rollenhandtücher und Rollenwischtücher
  • Material: Edelstahl
  • Rohrdurchmesser: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: folien abroller wand, folien abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 132,99*
€ 164,76*
€ 4,95*
ab € 132,76*
€ 164,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.