Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL, Maße (HxD): 46 x 10 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-MW29110.02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.28.861
EAN/GTIN:
     4055381622361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Flexibler Leitzylinder FlexPin 46-TL retroreflektierender Leitzylinder zum Verschrauben und Überfahren

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

Leitzylinder FlexPin

Die retroreflektierende FlexPin Leitzylinder eignen sich ideal für die Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten und sind dank Flexsystem einfach überfahrbar und umzulegen.

  • vollflexibler Leitzylinder, retroreflektierend
  • lange Haltbarkeit
  • alterungs-, witterungs- und kältebeständig
  • beständiges Polyethylen
  • Zylinder richtet sich immer wieder automatisch auf
  • mit Bajonettverschluss für einfache Montage
  • Maße (HxØ): 46 x 10 cm

Hinweis: Der zugehörige Standfuß ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat als Zubehörartikel mitbestellt werden (Art.-Nr. MW11145)


  • Version: 02 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10
Gewicht [kg]:
1,5
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
retroreflektierend
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Material:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 26,98*
€ 36,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 43,19*
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 45,58*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.