Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut
Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut
Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut
Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut
Regalschutz-Planke inkl. Montagematerial, ausziehbar bis 130,0 cm, 2 Anfahrschut
Artikel-Nr.:
     894-MW28130
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.28.130
EAN/GTIN:
     4055381539720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Rammschutzsystem-Planke
rammschutz planke
Regalschutz-Planke Einfachregal-Set B 900 2 Anfahrschutzwinkel mit 2 Planken a 90,0 cm
ActiveWorkplace® Regalschutzplanke Einfachregal-Set B 900

Ergänzender stirnseitiger Schutz von Regalen vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr.

  • Anfahrschutzwinkel (U-Profil) zum seitlichen Einschieben von zwei Stahlplanken (C-Profil)
  • verschiebbare Stahlplanken für individuelle Breite
  • Oberfläche gelb kunststoffbeschichtet
  • schwarze Streifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • für Einfach- und Doppelregalreihen
  • für Regalbreiten von 90,0 bis 130,0 cm

Montagehinweis:

1. ersten Anfahrschutzwinkel aufdübeln

2. Planken einschieben

3. zweiten Schutzwinkel aufdübeln

4. Planken mit Klemmstücken fixieren

Befestigungsmaterial sowie vier Klemmstücke zur Befestigung der Einschub-Planken sind im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
50,0
Länge [cm]:
130
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Rammschutzplanke
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Planken:
2
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 386,57*
€ 467,69*
€ 4,95*
ab € 389,53*
€ 467,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.