Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7
Fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50,0 x 25,0 x 7
Artikel-Nr.:
     894-MW15317
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.15.317
EAN/GTIN:
     4055381204918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle gelb/schwarz für das erzwungende Reduzieren der Geschwindigkeit


  • erzwingt angemessene Fahrweise
  • auffällige Kontrastfarben, "5-RE" und "20-RE" zusätzlich mit Katzenaugen
  • einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
  • seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
  • schont Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Auswahl zwischen drei Ausführungen:

Fahrbahnschwelle "5-RE": für Geschwindigkeiten bis 5 km/h

Fahrbahnschwelle "20-RE": für Geschwindigkeiten bis 20 km/h

Fahrbahnschwelle "30-RE": für Geschwindigkeiten bis 30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen "20-RE" und "30-RE" empfohlen.

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.


  • Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (L x B x H): 50,0 x 25,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
25
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb
Ausführung:
Endstück mit Nut
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
5
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Abschlusselement gelb, mit Nut, Größe (LxBxH): 50, 0 x 25, 0 x 7, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 36,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 37,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 39,66*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,7212*
€ 41,8012*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,94*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.