Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsysteme Wandgurt zum Anschrauben aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m,Gr. H x T 13,0 x 11,0 cm Version: 1 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsysteme Wandgurt zum Anschrauben aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m,Gr. H x T 13,0 x 11,0 cm Version: 1 - gelb/schwarz
Absperrsysteme Wandgurt zum Anschrauben aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m,Gr. H x T 13,0 x 11,0 cm Version: 1 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-MW13738.1
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2032032
EAN/GTIN:
     3306482032032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette zum Verschrauben mit Gurt zur einfachen Verbindung von Gurtpfosten

Ausgewählte Version: 1 - gelb/schwarz

Novap Wandgurt

zur schnellen und effektiven Absperrung von Wegen und Gängen

  • Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff
  • Gurtkassette in drei Stellungen fixierbar (0°, 90° oder 180°)
  • selbstspannender Gurt
  • Fliehkraftbremse für kontrolliertes Rückführen des Gurtbandes

Technische Daten:

  • Gurtbandlänge: 3,0 m
  • Maße (H x T): 13,0 x 11,0 cm
  • zum anschrauben

  • Version: 1 - gelb/schwarz
  • Größe Wandhalterung (HxT): 13,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
1,5
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Farbe Gurt:
gelb/schwarz | grau/schwarz | rot/weiß
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
ABS-Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 113,10*
€ 143,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 113,45*
€ 143,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.