Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Fast Wish Einwegmopp, Länge: 40,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
meiko Fast Wish Einwegmopp, Länge: 40,0 cm
meiko Fast Wish Einwegmopp, Länge: 40,0 cm
meiko Fast Wish Einwegmopp, Länge: 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MT941540
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     941540-000-5
EAN/GTIN:
     4006737600489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
meiko Fast Wish Einwegmopp mit reinigungsaktiver Oberfläche
meiko® Fast Wish Einwegmopp

Einfach und schnell einsetzbarer Einwegmop mit reinigungsaktiver Oberfläche.

  • leicht auszuwringen und sehr saugstark
  • einsetzbar auf allen glatten leicht strukturierten Bodenbelägen
  • 1 VE = 10 Stück

Material: 70% Viskose, 30% Polypropylen


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,00
Produktart:
Einwegmoppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
gelb
Polypropylenanteil [%]:
30 %
Viskoseanteil [%]:
70 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 0,70*
€ 1,24*
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,50*
2 Tage
106
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 9,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.