Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 50, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Artikel-Nr.:
     894-MP1057
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Superinox 50
EAN/GTIN:
     3384129501509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Spontex Professional Superinox Edelstahlspirale zum Entfernen von hartnäckigen Schmutz
Spontex® Professional Superinox 50

Edelstahlspiral zur reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in Pfannen und Töpfen.

  • aus hochwertigem Edelstahldraht
  • geeignet für Edelstahl, Stahlbacköfen, Töpfe und Pfannen
  • leicht formbar
  • verschiedene Reinigungsaufgaben
  • zusätzliche Scheuerkraft 
  • keine Rostbildung dank Edelstahlmaterial
  • ideal für alle nicht empfindlichen Oberflächen und Geräte

Gewicht: 60 g

Farbe: Grau

1 VE = 10 Stk


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
60
Stück [VE]:
10
Produktart:
Edelstahlspirale
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,12*
10
€ 4,95*
ab € 0,894*
€ 1,344*
Lager 894
10
€ 4,95*
ab € 0,894*
€ 1,344*
10
€ 8,95*
ab € 1,279*
€ 1,938*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
95030028
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.