Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 04 - Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     894-MP1052.04
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Sponrex 100
EAN/GTIN:
     3384129501165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Spontex Professional Sponrex Nasser Zellstoffschwamm mit weichem Scheuervlies

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: braun

Spontex® Professional Sponrex

Nasser Zelluloseschwamm mit Scheuervlies.

  • für empfindliche Oberflächen
  • sehr gute Aufnahmefähigkeit
  • leicht zu spülen
  • reinigen und scheuern in einem
  • nimmt das 20-fache des eigenen Trockengewichts auf
  • Schwammteil biologisch abbaubar
  • Sponrex 31 pink - für empfindliche Oberflächen
  • Sponrex 79 blau - für empfindliche Oberflächen
  • Sponrex 74 gelb - besonders gute Scheuerwirkung
  • Sponrex 100 braun - zu 100%  biologisch abbaubar

Maße (BxL): 8,4 x 13,0 cm

Dicke: 0,28 cm

1 VE = 10 Stk


  • Version: 04 - Farbe: braun
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,0
Höhe [cm]:
8,4
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa | blau | beige | braun
Material:
Zellstoff | Latex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,92*
€ 8,95*
ab € 9,29*
€ 13,93*
€ 7,95*
ab € 9,75*
€ 14,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,66*
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.