Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau
Spontex Professionnel Sponrex Nasser Zellstoffschwamm VE = 10 Stk Version: 03 - Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     894-MP1052.03
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Sponrex 79
EAN/GTIN:
     0697482000798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Spontex Professional Sponrex Nasser Zellstoffschwamm mit weichem Scheuervlies

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: blau

Spontex® Professional Sponrex

Nasser Zelluloseschwamm mit Scheuervlies.

  • für empfindliche Oberflächen
  • sehr gute Aufnahmefähigkeit
  • leicht zu spülen
  • reinigen und scheuern in einem
  • nimmt das 20-fache des eigenen Trockengewichts auf
  • Schwammteil biologisch abbaubar
  • Sponrex 31 pink - für empfindliche Oberflächen
  • Sponrex 79 blau - für empfindliche Oberflächen
  • Sponrex 74 gelb - besonders gute Scheuerwirkung
  • Sponrex 100 braun - zu 100%  biologisch abbaubar

Maße (BxL): 8,4 x 13,0 cm

Dicke: 0,28 cm

1 VE = 10 Stk


  • Version: 03 - Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,0
Höhe [cm]:
8,4
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa | blau | beige | braun
Material:
Zellstoff | Latex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,68*
3 Tage
40
10
€ 5,95*
ab € 1,328*
€ 1,898*
10
€ 7,95*
ab € 1,331*
€ 1,944*
10
€ 4,95*
ab € 1,444*
€ 2,054*
Lager 894
10
€ 4,95*
ab € 1,444*
€ 2,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.