Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich
Artikel-Nr.:
     894-ML4007
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15021M
EAN/GTIN:
     4260061897094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Leiste männlich Modulsystem für Innen- und Außenbereiche, nasse oder trockene Böden
Miltex Yoga Grip Ultra Leiste männlich

Anwendungsbereiche:

  • für Innen- und Außenbereiche
  • geeignet für feuchte, nasse oder trockene Arbeitsbereiche
  • optimal für Böden, wo die Oberfläche trittsicher und rutschfest sein soll
  • ideale Einsatzgebiete: Kommisionierungs- und Montageplätze, Terassen oder auch Kühlhäuser

Vorteile:

  • UV-beständig, laugen- und säureresistent
  • Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
  • der Bodenrost isoliert gegen kalte Böden
  • wirkt lärmdämmend und senkt so den Trittschallpegel
  • hält mechanische Belastungen aus und ist extrem verschleißfest
  • extreme Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130
  • Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
6,0
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,84*
Lager 894
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,925*
€ 17,635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,635*
€ 20,98565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,935*
€ 20,15265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,015*
€ 19,05785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,805*
€ 18,80795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,925*
€ 15,38075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,18*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,17*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,19*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.