Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA
Artikel-Nr.:
     103-969716
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15020W
EAN/GTIN:
     4260061897087
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, schwarz.

Länge x Breite 500 x 60 mm. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
weiblich
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, profile arbeitsplatzmatte, miltex antiermüdungsmatte, 969716 49, Leiste, Leisten, Randleiste, Randleisten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,22*
€ 7,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,88*
Lager 103
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,275*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,0275*
€ 11,93273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6375*
€ 11,46863
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,565*
€ 11,38235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,335*
€ 11,10865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,275*
€ 8,65725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,17*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,18*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,17*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.