Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 2 - blau
Artikel-Nr.:
     894-ML2140.2
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22042
EAN/GTIN:
     4260061895380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color waschmaschinengeeignet, verschleiß- u. rutschfest

Ausgewählte Version: 2 - blau

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color

Die Vinyl-Rückseite und der Seitenrand verringern die Stolpergefahr deutlich und garantieren eine außerordentliche Strapazierfähigkeit. Dazu sind sie durch einfaches Ausschütteln, Staubsaugen oder Waschen in der Waschmaschine leicht zu reinigen. Ideal für hohe Ansprüche.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • verschleißfester, robuster Polyamid-Flor
  • optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • waschmaschinengeeignet bis 30 °C
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • Absolut rutschfest
  • UV-beständig

Anwendungsbereiche:

Innenbereiche und Hauseingänge

Technische Daten:

Gewicht: ca. 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau../2Dunkelblau
../3Weinrot../5Grün
../6Beige


  • Version: 2 - blau
  • Größe: 120,0 x 180,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Eigenschaft:
waschbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyamid | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120, 0 x 180, 0 cm, MILTEX
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,03*
€ 96,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 97,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 81,02*
€ 101,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 102,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 114,29*
€ 141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,74*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,14*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,33*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,19*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,30*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,95*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,84*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,10*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.