Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Stretch light Microfasertuch, 10 Stück, 40x 40 cm Version: 05 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Stretch light Microfasertuch, 10 Stück, 40x 40 cm Version: 05 - weiß
MEGA Clean Stretch light Microfasertuch, 10 Stück, 40x 40 cm Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-ME1050.05
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     075
EAN/GTIN:
     4251493100159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Stretch light Microfasertuch leistungsstarkes Profituch, hohe Aufnahmekraft von Schmutz und Flüssigkeit

Ausgewählte Version: 05 - weiß

MEGA Clean® Stretch light Mikrofasertuch

Der leistungsstarke Klassiker

  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • hohe Lebensdauer
  • sehr hohe Aufnahmekraft von Schmutz und Flüssigkeit
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80 % Polyester / 20 % Polyamide

Gewicht: ca. 280 g/qm


  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
280
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,56*
4 Tage
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,32*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 13,47*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.